Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WV 2 + KV 4 Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher WV 2 + KV 4 Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Gelb
Kärcher WV 2 + KV 4 Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Gelb
Kärcher WV 2 + KV 4 Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Gelb
Kärcher WV 2 + KV 4 Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Gelb
Kärcher WV 2 + KV 4 Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Gelb
Kärcher WV 2 + KV 4 Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Gelb
Kärcher WV 2 + KV 4 Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Gelb
Kärcher WV 2 + KV 4 Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Gelb
Kärcher WV 2 + KV 4 Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Gelb
Kärcher WV 2 + KV 4 Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Gelb
Kärcher WV 2 + KV 4 Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85668104
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.633-218.0
EAN/GTIN:
     4054278645605
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
AKKU-FENSTERREINIGER WV 2 + KV 4

Der WV 2 und der KV 4 bilden das optimale Team für saubere Fenster und andere glatte Oberflächen. Mit dem vibrierenden Akku-Wischer KV 4 werden die verschmutzten Oberflächen im ersten Schritt mühelos gereinigt. Im nächsten Schritt lässt sich die Restflüssigkeit mit dem Akku-Fenstersauger WV 2 bequem absaugen. Der automatische Wasseraustrag und die Vibrationsfunktion des KV 4 ermöglichen eine leichte Schmutzlösung – ganz ohne Schrubben. Die elektrische Wasserabsaugung des Akku-Fenstersaugers garantiert eine tropfen- und streifenfreie Lösung. Das neue Kärcher Duo ist einfach in der Handhabung, sauber in der Anwendung – und spart viel Mühe und Zeit.

Schnelle Zwischenentleerung

Der Schmutzwassertank kann bei Bedarf jederzeit einfach und schnell entleert werden.

Wechselbare Saugdüse

Je nach Größe der Reinigungsfläche kann sowohl die kleine als auch die große Saugdüse aufgesteckt werden.

Vibrationsfunktion

Die Vibration unterstützt die Reinigung und erspart das Wegschrubben von hartnäckigem Schmutz.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
0.1 l
Maximale Arbeitsbreite
280 mm
Gebiet, das pro Batterieladung gereinignt wird
105 m²
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
3 h
Betriebsdauer
35 min
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Ausguss enthalten
Ja
Anzahl Düsen
1
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
600 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Drahtlos
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.