Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA006400A0095 Steckdose Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA006400A0095 Steckdose Schwarz, Grau
Busch-Jaeger 2CKA006400A0095 Steckdose Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85652852
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006400A0095
EAN/GTIN:
     4011395294710
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
rohrmotorsteuerung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
58 mm
Tischstärke (min.)
25 mm
Gewicht
97.47 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
120 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Energie
Nennspannung
230 V
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.