Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 14228 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 14228 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 3
MENNEKES 14228 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85535647
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 63a mennekes ip67
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Höhe
270 mm
Technische Details
Stromstärke
63 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau, Grau
Wasserfest
Ja
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.