Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips FM25MP65B/00 Speicherkarte 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips FM25MP65B/00 Speicherkarte 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 3
Philips FM25MP65B/00 Speicherkarte 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 3
Philips FM25MP65B/00 Speicherkarte 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85356812
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM25MP65B/00
EAN/GTIN:
     8720039512986
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
12 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 3
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.