Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vivid Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vivid Edition
Philips Vivid Edition
Philips Vivid Edition
Philips Vivid Edition
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85356789
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM64FD05D/00
EAN/GTIN:
     8720039512863
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Flash-Speicher Vivid Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und angenehm. Diese USB-Sticks eignen sich ideal für die Verwendung mit USBfähigen
nterhaltungsgeräten, Notebooks, Computern und Tablets. Ein Promo-Pack enthält 2 USB-Sticks mit der gleichen Kapazität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
58 mm
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Violett, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
14 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP und höher, Mac OS 9.0 und höher, Linux 2.4.0 und höher
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
Password protection, File synchronisation, Portable Outlook Express-trial, Favorites Sync-trial, Trace free browsing-trial
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.