Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6271751 Deckenbeleuchtung LED 33 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6271751 Deckenbeleuchtung LED 33 W
Trilux 6271751 Deckenbeleuchtung LED 33 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85331741
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6271751
EAN/GTIN:
     4018242297634
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
33 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
109 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
4500 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,22*
€ 548,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,02*
€ 536,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,41*
€ 516,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,04*
€ 491,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,08*
€ 467,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 9,31*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 21,75*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 8,18*
Zubehör
TRILUX
6187700
ab € 17,51*
Zubehör
TRILUX
7011100
ab € 285,48*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 17,62*
Zubehör
TRILUX
7191400
ab € 93,26*
Zubehör
TRILUX
7002500
ab € 295,13*
Zubehör
TRILUX
7011000
ab € 283,79*
Zubehör
TRILUX
7191300
ab € 90,82*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,75*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,60*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.