Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6334651 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6334651 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6334651 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85328088
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6334651
EAN/GTIN:
     4018242309412
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Wannenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
17 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
403 mm
Tiefe
403 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
3400 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,36*
€ 891,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,30*
€ 878,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,93*
€ 848,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,80*
€ 823,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,56*
€ 776,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 11,79*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,48*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 17,16*
Zubehör
TRILUX
6444000
ab € 283,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.