Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Moon Edition 2.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Moon Edition 2.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A Silber
Philips Moon Edition 2.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A Silber
Philips Moon Edition 2.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A Silber
Philips Moon Edition 2.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85271931
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM64FD160B/00
EAN/GTIN:
     8719274667209
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
64 GB Speicherkapazität
Ausreichend Speicherplatz für mehr als 18.000 Fotos oder 11.200 MP3-Musikdateien*

Datenübertragung über High Speed USB 2.0
Dank der hohen Datenübertragungsrate können Sie alle Ihre Lieblingsdateien, wie Fotos und Musikdateien, lesen und schreiben.

Modernes und elegantes Design
Das moderne Aluminiumdesign verleiht einen modernen Look und ein elegantes Gefühl. Die runde Mond-Form ermöglicht es Ihnen, den USB-Stick einfach an Ihrem Schlüsselring zu befestigen. So haben Sie Ihr Gerät immer dabei.

Ohne Kappe
Der USB-Anschluss ist bereits durch das Gehäuse geschützt, sodass keine Kappe mehr erforderlich ist. Sie müssen sich also keine Sorgen machen, dass Sie die Kappe verlieren könnten.

Speicherkapazität im Taschenformat
Speicherkapazität im Taschenformat, damit Sie Ihre Lieblingsmusik, Videos und Fotos überall hin mitnehmen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
5.4 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Bootfähig
Ja
Lieferumfang
Bandhalterung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
1 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
15.3 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.