Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1001540011 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1001540011 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Schwarz
CEP 1001540011 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85258003
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1001540011
EAN/GTIN:
     3462151540106
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz
Format
24 x 32
Anzahl der Regale
5 Regale
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
580 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1001540811
ab € 56,31*
Sonstiges
CEP
1001540111
ab € 50,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.