Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1001540811 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Mehrfarbig, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1001540811 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Mehrfarbig, Weiß
CEP 1001540811 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Mehrfarbig, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103128972
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1001540811
EAN/GTIN:
     3462151548102
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Mehrfarbig, Weiß
Format
24 x 32
Anzahl der Regale
5 Regale
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
580 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1001540011
ab € 51,41*
Sonstiges
CEP
1001540111
ab € 51,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.