| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-85240702 Herst.-Nr.: 71AAA014650 EAN/GTIN: 4008423878189 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Dutch Hoe geht das Jäten besonders einfach von der Hand: Die leichte Stoßbewegung entfernt Unkraut noch einfacher und mit der Arbeitsbreite von 13 cm besonders effizient. Die Jätschaufel ist dabei wie alle Gartenwerkzeuge der multi-star®-Serie besonders gehärtet und damit auch bei hohen Beanspruchungen besonders langlebig. Durch den kinderleichten Wechsel der Aufsätze und Stiele untereinander ist dabei eine maximale Flexibilität bei allen anfallenden Gartenarbeiten gegeben – ob beim Baumschnitt, der Reinigung der Regenrinne oder dem Bestellen der Beete. Weitere Informationen: Merkmale | Typ der Hacke | Drücken | | Form des Blattes | Rechteckig | | Handgrifffarbe | Rot, Edelstahl | | Griff enthalten | Ja | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Klingenbreite | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| |