Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182354 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 182354 Elektrischer Kontakt
Cimco 182354 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     615-D23450
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülsen 10 mm² rot
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen 10mm2 isoliert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Rot
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 3,74*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,518*
€ 3,748*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,61*
€ 3,90*
3 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,313*
€ 4,923*
24 Tage
nicht lagernd
0,01
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,338*
€ 4,958*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0249* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
18 2316
ab € 1,025*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,01103*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01255*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01015*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01338*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00676*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 1,237*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 1,719*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00849*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 1,61*
Ähnlich
Cimco
182342
ab € 1,77*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01435*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 1,847*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 2,343*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.