Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Sky Weiß LCD Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Sky Weiß LCD Akku
TFA-Dostmann Sky Weiß LCD Akku
TFA-Dostmann Sky Weiß LCD Akku
TFA-Dostmann Sky Weiß LCD Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85233791
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1152.02
EAN/GTIN:
     4009816033222
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Was macht das Wetter? Mit einem Blick auf die Funk-Wetterstation SKY ist man sofort umfassend im Bilde.

Wettersymbole zeigen die aktuelle Wettersituation und die Vorhersage für den nächsten Tag. Die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit vor Ort werden über einen eigenen Funksender ermittelt. Die Höchst- und Tiefstwerte werden permanent angezeigt und täglich automatisch zurückgestellt. Ein zusätzlicher Speicher mit manueller Rückstellung erlaubt die Betrachtung der Höchst- und Tiefstwerte über einen selbstgewählten Zeitraum; sogar Tag und Datum der Aufzeichnung sind abrufbar. Interne Sensoren messen die Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit und zeigen die Qualität der Raumluft in Komfortzonen an.

Uhrzeit und Datum werden über Funk aktualisiert. Der Weckalarm mit Snooze-Funktion sorgt für pünktliches Aufstehen. Das Display zeigt sich zweifarbig und strukturiert die Anzeige übersichtlich, auf Knopfdruck geht eine Hintergrundbeleuchtung an.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Verpackungsdaten
Außenfühler
Ja
Anzahl der Außensensoren
1
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Anzahl der Batterien (Empfänger)
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Übertragungsfrequenz
0.433 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
217 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterbericht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Snooze Funktion
Ja
Messfunktionenalarm
Ja
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H)
20 - 99 %
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
20 - 99 %
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-10 - 50 °C
14 - 122 °F
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-20 - 50 °C
-4 - 122 °F
Außensensoren Range
60 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1025
€ 16,71*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5026.01
€ 14,93*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2017.02
€ 8,27*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3065.02
€ 22,19*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1129.01
€ 54,44*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.01
€ 35,41*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5503
€ 73,27*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3039
€ 62,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.