Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
Berker Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85157155
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     15068982
EAN/GTIN:
     4011334280583
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehschalter
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Kompatibilität
S.1/B.3/B.7
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
15068989
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.