| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-85156907 Herst.-Nr.: 15047106 EAN/GTIN: 4011334297246 |
| |
|
| | |
| Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck - Pfeile -. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Produktfarbe | Anthrazit | | Material | Thermoplast | | Produktdesign | Schraubenlos | | Markenkompatibilität | Berker | | Oberflächentyp | Matte | | Kompatibilität | K.1 | | Anzahl Fassungen | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousiebedienaufsatz, Jalousieschalter-Abdeckung, Profilhalbzylinderabdeckung, Schlüsselschalterabdeckung, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, abdeckung hager berker, jalousiesteuerung up-einsätze, zentralscheibe anthrazit |
| | |
| |