Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1502057712-E Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1502057712-E Patch Panel 1U
METZ CONNECT 1502057712-E Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85155688
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502057712-E
EAN/GTIN:
     4250184166818
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungslänge
540 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
2125 g
Netzwerk
Duplex
Ja
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
LC-D Couplers
unterstütze Kabeltypen
Faser
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
E-2000, LC, SC
Anzahl Faseranschlüsse
24
Lichtleitertyp
OM3
Einführungsverlust
0.4 dB
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
43.8 mm
Tiefe
258 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 183,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
€ 8,79*
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
€ 1,41*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
€ 1,57*
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
€ 0,86*
Zubehör
Metz Connect
1502500000-E
€ 30,41*
Zubehör
Metz Connect
15090301-I
€ 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.