Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Soundbar 2.1 Schwarz 2.1 Kanäle 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Soundbar 2.1 Schwarz 2.1 Kanäle 120 W
Philips Soundbar 2.1 Schwarz 2.1 Kanäle 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85089222
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAB8205/10
EAN/GTIN:
     4895229112001
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Soundbar
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
120 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Musik Energie
200 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
AIFF, FLAC, LPCM, MP3, WAV
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Spotify Connect
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
928 mm
Verpackungstiefe
166 mm
Verpackungshöhe
144 mm
Paketgewicht
4670 g
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Bluetooth-Version
4.2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Digital-Audio-Optical-In
1
AUX-Eingang
Ja
Soundbar-Lautsprecher
Impedanz
8 Ohm
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
857 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
67 mm
Gewicht Soundbar
3430 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Frequenzbereich
40 - 190 Hz
Subwoofer Widerstand
8 Ohm
Tieftönerdurchmesser (Subwoofer)
2 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,52*
€ 273,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,36*
€ 250,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.