Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 5B10K90804 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 5B10K90804 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10K90804 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10K90804 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10K90804 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85064522
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     5B10K90804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo IdeaPad 510-15ISK (80SR) , Lenovo IdeaPad 310-15ISK (80SM/80SN) , Lenovo IdeaPad 310-15IKB (80TV/80TW) , Lenovo IdeaPad 510-15IKB (80SV) , Lenovo IdeaPad 310-15IAP (80TT) , Lenovo IdeaPad 310-15ABR (80ST)
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
Lenovo 5B10K90804
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.6 V
Anzahl Batteriezellen
2
Batteriekapazität
27 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 149,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.