Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SAE901901R1011 Hilfskontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SAE901901R1011 Hilfskontakt
ABB 1SAE901901R1011 Hilfskontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84959416
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAE901901R1011
EAN/GTIN:
     4013614527616
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
2-polige Hilfsschalter EH04..N mit 9 mm Baubreite können als Zubehör linksseitig an alle Installationsschütze ESB/EN..N werkzeuglos angebaut werden und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
85 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.