Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 121500244 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 121500244 Notebook-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 121500244 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84838359
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     121500244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Notebook Akkus der Hausmarke IPC-Computer sind Ersatz-Akkus höchster Qualität. Alle IPC-Computer Akkus enthalten nur die qualitativ hochwertigsten Zellen. Wir lassen diese Akkus in einer der größten Produktionsstätte für Replacement-Akkus in China fertigen. Hier wird vom Platinen-Design, über die Gehäusekonstruktion bis hin zur Produktion und Qualitätssicherung alles aus einer Hand gefertigt. Die sehr niedrigen Ausfallraten unter 1%, haben uns bewogen, diese Replacement-Akkus mit dem Markenzeichen „IPC-Computer“ zu versehen. Sie kaufen damit beste Qualität zum günstigen Preis – garantiert!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo B50-80 (80LT/80EW) , Lenovo E50-80 (80J2) , Lenovo B50-45 (80F0) , Lenovo B50-70 (80EU) , Lenovo B40-70 (80F3) , Lenovo B40-30 (80F1) , Lenovo B40-45 (80F5) , Lenovo B40-80 (80F6/80LS/80QY) , Lenovo B50-30 (80ES/80ET) , Lenovo B50-80 (80LT/80EW)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
32 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.