Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 800009-421 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 800009-421 Notebook-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 800009-421 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84754029
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     800009-421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP Pavilion 15-ab000 , HP Pavilion 14-ab000 (Touch) , HP Pavilion Gaming 15-ak000 , HP Pavilion 17-g000 , HP Pavilion 15-ab000 , HP Pavilion 15-an000 , HP Pavilion 15-bj000 , HP Pavilion 14-ab000 , HP Pavilion 14-ab000 (Touch) , HP Pavilion 14-ab100
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
38 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.