Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11037745 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11037745 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 400 W
Omnitronic 11037745 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 400 W
Omnitronic 11037745 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 400 W
Omnitronic 11037745 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 400 W
Omnitronic 11037745 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 400 W
Omnitronic 11037745 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 400 W
Omnitronic 11037745 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 400 W
Omnitronic 11037745 Subwoofer Schwarz Aktiver Subwoofer 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84684580
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11037745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer 8 ohm
subwoofer
omnitronic subwoofer
Weitere Informationen:
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
400 W
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Frequenzbereich
20 - 400 Hz
Gesamtleistung des Subwoofers
800 W
Subwoofer Empfindlichkeit
96 dB
Impedanz
8 Ohm
Subwoofer-Treiberdurchmesser
300 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
12 Zoll
Anzahl der Subwoofer
2
Gewicht und Abmessungen
Breite des Subwoofers
390 mm
Tiefe des Subwoofers
320 mm
Höhe des Subwoofers
745 mm
Tieftönergewicht
17100 g
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungshöhe
785 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,41*
€ 265,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.