Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2515800 Mülleimer 50 l Rund Stahl Mintfarbe, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2515800 Mülleimer 50 l Rund Stahl Mintfarbe, Stahl
Helit H2515800 Mülleimer 50 l Rund Stahl Mintfarbe, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84580600
Herst.-Nr.:
     H2515800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
363 mm
Höhe
632 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Mintfarbe, Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515882
ab € 46,23*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515895
ab € 46,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.