Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2515895 Abfallbehälter Rund Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2515895 Abfallbehälter Rund Stahl Schwarz
Helit H2515895 Abfallbehälter Rund Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77326531
Herst.-Nr.:
     H2515895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
50 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
50 l
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
363 mm
Höhe
632 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515800
ab € 55,81*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515882
ab € 46,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.