Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauknecht BAR2 KN5V IN Backofen 71 l A Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauknecht BAR2 KN5V IN Backofen 71 l A Schwarz, Edelstahl
Bauknecht BAR2 KN5V IN Backofen 71 l A Schwarz, Edelstahl
Bauknecht BAR2 KN5V IN Backofen 71 l A Schwarz, Edelstahl
Bauknecht BAR2 KN5V IN Backofen 71 l A Schwarz, Edelstahl
Bauknecht BAR2 KN5V IN Backofen 71 l A Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84570367
Hersteller:
     Bauknecht
Herst.-Nr.:
     BAR2 KN5V IN
EAN/GTIN:
     4011577840438
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
bauknecht backofen
Produktbeschreibung
Die Vorteile dieses Einbau-Backofens von Bauknecht im Überblick: - Multifunktions-Umluftbackofen mit 5 Funktionen - Garraumvolumen 71 Liter - ClassicCook Elektronik-Uhr - Versenkbare Bedienknebel - Abklappbarer Grill erleichtert die Reinigung - Vollglasinnentür, 2-fach verglast - Garraum-Temperatur bis 250 °C - Griffschutz - Elektronische Backofenregelung Lightronic - Glatte Seitenwände

Garen auf 3 Ebenen;
Kochen auf mehreren Ebenen.Sparen Sie Zeit und Energie, indem Sie bis zu drei unterschiedliche Gerichte gleichzeitig kochen.

Energie sparen. Kosten senken.;
Bei den Herden und Backöfen von Bauknecht können Sie sich auf einen sehr geringen Verbrauch in der Energieeffizienzklasse A (Spektrum: A+++ bis D) verlassen.

Elektronische Temperaturregelung.;
Dieses Gerät verfügt über eine elektronische Temperaturregelung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Anzahl der Backbleche
1
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.81 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.9 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
2750 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Leistung Oberhitze
0.81 W
Leistung Unterhitze
0.81 W
Ober- und Unterhitze
Ja
Röstfunktion
Ja
Steinofen-Funktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
13
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
555 mm
Einbauraum Höhe
600 mm
Breite
595 mm
Tiefe
551 mm
Höhe
595 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorderseite
Versenkbare Knöpfe
Ja
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Anzahl der Glastür Paneele
2
Tür-Kühlgebläse
Ja
Türöffnungswinkel
90 °
Anzahl der Gitterroste
1
Kabellänge
1 m
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Einfach zu säubern
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentyp
Halogen
Weitere Suchbegriffe: back ofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,39*
€ 395,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,12*
€ 394,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,22*
€ 387,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,01*
€ 371,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,12*
€ 325,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.