Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 45N1148 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 45N1148 Notebook-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 45N1148 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81077635
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     45N1148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Notebook Akkus der Hausmarke IPC-Computer sind Ersatz-Akkus höchster Qualität. Alle IPC-Computer Akkus enthalten nur die qualitativ hochwertigsten Zellen. Wir lassen diese Akkus in einer der größten Produktionsstätte für Replacement-Akkus in China fertigen. Hier wird vom Platinen-Design, über die Gehäusekonstruktion bis hin zur Produktion und Qualitätssicherung alles aus einer Hand gefertigt. Die sehr niedrigen Ausfallraten unter 1%, haben uns bewogen, diese Replacement-Akkus mit dem Markenzeichen „IPC-Computer“ zu versehen. Sie kaufen damit beste Qualität zum günstigen Preis – garantiert!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo ThinkPad W540 (20BG/20BH) , Lenovo ThinkPad L540 (20AU/20AV) , Lenovo ThinkPad L440 , Lenovo ThinkPad T540p (20BF/20BE) , Lenovo ThinkPad T440p (20AN/20AW) , Lenovo ThinkPad T540 (20BF/20BE) , Lenovo ThinkPad W541 (20EF/20EG)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
48 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.