Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard, GX Blue (Clicky) Tastatur USB Nordisch Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard, GX Blue (Clicky) Tastatur USB Nordisch Karbon
Logitech G G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard, GX Blue (Clicky) Tastatur USB Nordisch Karbon
Logitech G G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard, GX Blue (Clicky) Tastatur USB Nordisch Karbon
Logitech G G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard, GX Blue (Clicky) Tastatur USB Nordisch Karbon
Logitech G G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard, GX Blue (Clicky) Tastatur USB Nordisch Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80926855
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008943
EAN/GTIN:
     5099206080218
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
RGB Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
445 x 132 x 35.5 mm
Tastaturgewicht
1100 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
178 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Karbon
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
Nordisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GX Blue
Lebensdauer der Tastaturtasten
70 Millionen Zeichen
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Antriebskraft
50 g
Betätigungspunkt
1.9 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
461 mm
Verpackungshöhe
179 mm
Paketgewicht
1421.2 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.