Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Ozaa Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Ozaa Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Ozaa Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Ozaa Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Ozaa Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Ozaa Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Ozaa Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Ozaa Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Ozaa Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80624581
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23812
EAN/GTIN:
     8713439238129
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die Premium-Maus

Die Trust Ozaa wurde für Komfort entwickelt. Dank des ergonomischen Designs können Sie den ganzen Tag lang arbeiten und Ihre Hand befindet sich immer in einer bequemen Position. Sie hat insgesamt sechs Tasten, wovon die beiden Haupttasten geräuschlos sind, sodass Sie niemanden stören, wenn Sie emsig bei der Arbeit sind. Sie verfügt über ein horizontales Scrollrad, einen Akku und sie ist kabellos mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern. Eine echte Premium-Maus.

Komfort zu jeder Zeit

Die Ozaa hat ein ergonomisches Design, das die Belastung Ihrer Handgelenke auf ein Minimum reduziert. Sie können stundenlang arbeiten, ohne irgendwelche Beeinträchtigungen zu spüren. Sie hat sechs Tasten, einen DPI-Schalter und zwei Scrollräder, ein vertikales und ein horizontales, damit Sie während der Arbeit stets die Kontrolle behalten. Dazu sind die beiden Haupttasten geräuschlos, sodass Sie Ihre Kollegen nicht stören, wenn Sie eifrig arbeiten.

Umweltfreundlich

Dank des Akkus können Sie sich von Einwegbatterien verabschieden. Damit sparen Sie nicht nur Geld, sondern tragen auch aktiv zum Umweltschutz bei. Es gibt einen Ein-/Ausschalter für die Energiesparfunktion, mit dessen Hilfe Sie die Maus optimal nutzen können. Und wenn Sie die Trust Ozaa schließlich doch aufladen müssen, können Sie dafür das mitgelieferte Mikro-USB-Kabel verwenden.

Kabellos

Mit der Trust Ozaa haben Sie keinen Kabelsalat am Arbeitsplatz. Sie ist kabellos und mit einem praktischen USB auf Mikro-USB-Empfänger mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern ausgestattet. Ihr Schreibtisch bleibt ordentlich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
206 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Standard-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
146 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Tastenfunktionen
Aus, An
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.