Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1502057724-E Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1502057724-E Patch Panel 1U
METZ CONNECT 1502057724-E Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80493307
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502057724-E
EAN/GTIN:
     4250184165644
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Grau
Material
Aluminium
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
361 mm
Verpackungslänge
523 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
2270 g
Netzwerk
Duplex
Ja
Anzahl Anschlüsse
48
Stecker
LC-D Couplers
unterstütze Kabeltypen
Faser
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
E-2000, LC, SC
Anzahl Faseranschlüsse
48
Lichtleitertyp
OM3
Einführungsverlust
0.4 dB
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
44.45 mm
Tiefe
258 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 264,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,59*
€ 314,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,31*
€ 314,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,80*
€ 312,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
€ 8,90*
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
€ 1,40*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
€ 1,57*
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
€ 0,87*
Zubehör
Metz Connect
1502500000-E
€ 30,39*
Zubehör
Metz Connect
15090301-I
€ 1,12*
Zubehör
Hans Turck
6833410
€ 435,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.