Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer HSTNN-LB6V Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer HSTNN-LB6V Notebook-Ersatzteil Akku
IPC-Computer HSTNN-LB6V Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80363613
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     HSTNN-LB6V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Notebook Akkus der Hausmarke IPC-Computer sind Ersatz-Akkus höchster Qualität. Alle IPC-Computer Akkus enthalten nur die qualitativ hochwertigsten Zellen. Wir lassen diese Akkus in einer der größten Produktionsstätte für Replacement-Akkus in China fertigen. Hier wird vom Platinen-Design, über die Gehäusekonstruktion bis hin zur Produktion und Qualitätssicherung alles aus einer Hand gefertigt. Die sehr niedrigen Ausfallraten unter 1%, haben uns bewogen, diese Replacement-Akkus mit dem Markenzeichen „IPC-Computer“ zu versehen. Sie kaufen damit beste Qualität zum günstigen Preis – garantiert!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP 14g-ad000 , HP Pavilion 15-ac000 , HP 245 G4 , HP Pavilion 15-af100 , HP 15-bg000 , HP 15g-ad100 , HP 15-ba100 , HP 15-ay500 , HP 15g-ad000 , HP 15q-aj000
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
38 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.