Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro ST16000NEA00 Interne Festplatte 3.5" 16 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate IronWolf Pro ST16000NEA00 Interne Festplatte 3.5" 16 TB Serial ATA III
Seagate IronWolf Pro ST16000NEA00 Interne Festplatte 3.5" 16 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80213583
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST16000NEA00
EAN/GTIN:
     8719706019880
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
16000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1200000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
670 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Lagerung
-304.8 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
50 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
200 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Energieverbrauch (lesen)
7.6 W
Energieverbrauch (schreiben)
7.6 W
Energieverbrauch (idle)
5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
2 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,53*
€ 594,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,46*
€ 588,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,10*
€ 576,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,33*
€ 563,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,41*
€ 526,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.