Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polk Audio Signa s3 Schwarz 2.1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polk Audio Signa s3 Schwarz 2.1 Kanäle
Polk Audio Signa s3 Schwarz 2.1 Kanäle
Polk Audio Signa s3 Schwarz 2.1 Kanäle
Polk Audio Signa s3 Schwarz 2.1 Kanäle
Polk Audio Signa s3 Schwarz 2.1 Kanäle
Polk Audio Signa s3 Schwarz 2.1 Kanäle
Polk Audio Signa s3 Schwarz 2.1 Kanäle
Polk Audio Signa s3 Schwarz 2.1 Kanäle
Polk Audio Signa s3 Schwarz 2.1 Kanäle
Polk Audio Signa s3 Schwarz 2.1 Kanäle
Polk Audio Signa s3 Schwarz 2.1 Kanäle
Polk Audio Signa s3 Schwarz 2.1 Kanäle
Polk Audio Signa s3 Schwarz 2.1 Kanäle
Polk Audio Signa s3 Schwarz 2.1 Kanäle
Polk Audio Signa s3 Schwarz 2.1 Kanäle
Polk Audio Signa s3 Schwarz 2.1 Kanäle
Polk Audio Signa s3 Schwarz 2.1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80211888
Hersteller:
     Polk Audio
Herst.-Nr.:
     0747192131944
EAN/GTIN:
     747192131944
Suchbegriffe:
Center-Lautsprecher
Centerlautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital 5.1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Nachtmodus
Ja
Virtueller Assistent
Google Assistant
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Soundbar-Lautsprecher
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Anzahl der mid-range Antriebe
2
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Hochtönerdurchmesser
25.4 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Optisch
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
889.9 mm
Tiefe
81.8 mm
Höhe
54.6 mm
Breite des Subwoofers
170.7 mm
Tiefe des Subwoofers
309.9 mm
Höhe des Subwoofers
340.4 mm
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Tieftönerdurchmesser (Subwoofer)
5.25 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC Lautsprecher, Soundbar, lautsprecher pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 208,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,88*
€ 248,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,46*
€ 242,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.