Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips FM12MP65B 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips FM12MP65B 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Philips FM12MP65B 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Philips FM12MP65B 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80201776
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM12MP65B/00
EAN/GTIN:
     8720039511897
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
12 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
0.25 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.