Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50246 POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50246 POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Qoltec 50246 POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Qoltec 50246 POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Qoltec 50246 POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Qoltec 50246 POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Qoltec 50246 POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Qoltec 50246 POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Qoltec 50246 POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Qoltec 50246 POS-Drucker 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80195803
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
198 mm
Gewicht
1151 g
Merkmale
integrierte Barcodes
Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, ITF, UPC-A, UPC-E
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
80 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Energiequelle
USB
AC Eingangsspannung
24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.