Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth 700X GEN2 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80159053
Hersteller:
     Turtle Beach
Herst.-Nr.:
     TBS-2780-02
EAN/GTIN:
     731855027804
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
243 mm
Gewicht
784.71 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Zubehör im Set enthalten
Aufkleber
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 22000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Steuerung
Tasten, Drehregler
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Kompatible Produkte
Xbox Series X|S & Xbox one
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
20 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.