Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CD6984G0-IHSAC IP-Sicherheitskamera Outdoor Kuppel Decke/Wand 8160 x 3616 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CD6984G0-IHSAC IP-Sicherheitskamera Outdoor Kuppel Decke/Wand 8160 x 3616 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2CD6984G0-IHSAC IP-Sicherheitskamera Outdoor Kuppel Decke/Wand 8160 x 3616 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80156841
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     311307895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x,IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Herzschlag
Ja
Spiegel
Ja
Digitales Wasserzeichen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC,PoE
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (max.)
17 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
23 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
4
Maximale Blendenzahl
1,4
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
4
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
208 mm
Gewicht
3500 g
Verpackungsbreite
336 mm
Verpackungstiefe
261 mm
Verpackungshöhe
293 mm
Video
Maximale Auflösung
8160 x 3616 Pixel
Megapixel insgesamt
32 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
8160 x 3616,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3072 x 1728
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Übertragungsgeschwindigkeit
32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.0009 Lux
Blickwinkel, diagonal
120 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 355 °
Weißabgleich
Manuell
Kamera Verschlusszeit
1/25 - 1/100000 s
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.448,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.624,74*
€ 1.933,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.612,33*
€ 1.918,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.543,36*
€ 1.836,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,10*
€ 1.783,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.448,38*
€ 1.723,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.