Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY NVIDIA A100 40 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY NVIDIA A100 40 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
PNY NVIDIA A100 40 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
PNY NVIDIA A100 40 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
PNY NVIDIA A100 40 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80154133
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     TCSA100M-PB
EAN/GTIN:
     3536403378035
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1196 g
Höhe
111.15 mm
Breite
267.7 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
40 GB
Grafikkartenspeichertyp
Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Breite der Speicherschnittstelle
5120 Bit
Speicherbandbreite (max.)
1600 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
A100
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
NVLink
CUDA-Kerne
6912
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
250 W
Design
Kühlung
Passiv
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Gold
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte pny, gpu hpc, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.748,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.978,25*
€ 5.924,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.939,37*
€ 5.877,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.825,41*
€ 5.742,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.769,90*
€ 5.676,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.748,23*
€ 5.650,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PNY
NVLAMP-2SLOT-PB
ab € 162,88*
Zubehör
PNY
WEVCPACK006
ab € 640,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.