Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Carve Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Carve Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI
Trust Carve Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI
Trust Carve Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI
Trust Carve Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI
Trust Carve Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI
Trust Carve Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI
Trust Carve Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI
Trust Carve Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI
Trust Carve Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79986637
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23733
EAN/GTIN:
     8713439237337
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Zuverlässige optische Maus mit USB-Anschluss

Einfaches Arbeiten

Diese verkabelte Maus ist perfekt für die Arbeit mit dem Computer oder Laptop. Mit drei Tasten und einem Scrollrad bietet die optische Kabelmaus Trust Carve alle Voraussetzungen für bequemes, effizientes Arbeiten. Schließen Sie sie einfach an einen USB-Anschluss an, und es kann losgehen.

Höchste Präzision für alle

Dank optischem Sensor (1200 DPI) ist die optische Kabelmaus Trust Carve hochpräzise und reaktionsschnell. Außerdem ist sie sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet: So hat jeder die perfekte Kontrolle.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
126 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
91 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.7 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.