Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust BigFoot XL Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust BigFoot XL Schwarz
Trust BigFoot XL Schwarz
Trust BigFoot XL Schwarz
Trust BigFoot XL Schwarz
Trust BigFoot XL Schwarz
Trust BigFoot XL Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79708331
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23728
EAN/GTIN:
     8713439237283
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Ganz groß

Angesichts seiner übergroßen Oberfläche ist es ein Wunder, dass das BigFoot bis heute im Verborgenen bleiben konnte. Mit dem Trust BigFoot XL Gel Mouse Pad arbeiten Sie ganz bequem, ohne jemals mit der Maus über die Grenzen zu fahren.

Platz ohne Ende

Ihr aktuelles Mauspad bietet Ihnen nicht genug Bewegungsfreiheit? Kein Problem: Mit einer Fläche von 255 × 295 mm hat Ihre Maus auf dem Bigfoot XL alle Freiheiten.

Alles für das Handgelenk

Auf der ergonomischen Softgel-Handgelenkauflage liegt Ihre Hand bequem auf, und übermäßige Belastungen werden vermieden. So können Sie stundenlang beschwerdefrei arbeiten.

Reibungslose Steuerung

Die Oberfläche des Trust Bigfoot XL ist nicht nur groß, sondern auch super glatt. Egal, welche Art von Maussensor Sie nutzen: Eine reibungslose Steuerung ist garantiert. Gleichzeitig sorgt die rutschfeste Unterseite dafür, dass das Pad im Eifer des Gefechts nicht verrutscht.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
308 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
440 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Gel, Nylon, Gummi
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
4016100090
Gewicht und Abmessungen
Breite
292 mm
Tiefe
19 mm
Gewicht
352 g
Höhe
322 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.