Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro ST12000NEA008 Interne Festplatte 3.5" 12 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate IronWolf Pro ST12000NEA008 Interne Festplatte 3.5" 12 TB Serial ATA III
Seagate IronWolf Pro ST12000NEA008 Interne Festplatte 3.5" 12 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79583550
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST12000NEA008
EAN/GTIN:
     8719706016728
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IronWolf ist dem Rest des Feldes weit voraus

Wir verstehen Ihre individuellen Datenspeicherherausforderungen und haben die NAS-Festplatten IronWolf® und IronWolf Pro mit 18 TB entwickelt, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen können.

Wir dringen in immer neue Dimensionen der Speicherkapazität von Festplatten vor und sind dabei der Konkurrenz weit voraus.

Festplattenzustand verwalten

Das IronWolf Health Management (IHM) zeigt dem Benutzer Optionen zur Prävention, Intervention und Wiederherstellung an und verbessert so die allgemeine Systemzuverlässigkeit. Wenn IronWolf- oder IronWolf Pro-Festplatten in kompatible NAS-Systeme integriert werden, steigt die allgemeine Systemzuverlässigkeit durch kontinuierliche Überwachung und Benutzerbenachrichtigungen.

Schützen Sie Ihre Festplatte

Wenn Sie ein IronWolf-Pro-Laufwerk kaufen und registrieren, ist 3 Jahre lang ein Rescue-Dienst zur Datenwiederherstellung enthalten. Damit bekommen Sie Zugang zu einem globalen Team aus erstklassigen Datenwiederherstellungsexperten, falls es zu einem unvorhergesehenen Datenverlust kommt.

Conventional Magnetic Recording (CMR) sorgt für konstante Performance

Auf einem NAS-System mit IronWolf-Festplatten können mehrere Benutzer problemlos Daten hoch- und herunterladen

Alle IronWolf Festplatten ab 4 TB sind mit RV-Sensoren ausgestattet, um die Leistung in NAS-Gehäusen mit mehreren Schächten aufrechtzuerhalten. IronWolf Pro-Festplatten sind standardmäßig mit RV-Sensoren ausgestattet, die für verbessertes NAS pro Laufwerksschacht sorgen. Die IronWolf- und IronWolf Pro-Festplatten basieren auf der CMR-Technologie (Conventional Magnetic Recording) und liefern konstant hohe Leistung.

Unterstützung für Ihr Unternehmen

Die Vibrationen und hohen Workload-Raten in einem hochleistungsfähigen Datennetzwerk in einer NAS-Umgebung mit mehreren Laufwerkschächten können den IronWolf-Festplatten nichts anhaben.

Seien Sie kreativ. Wachsen Sie weiter

Mit IronWolf und IronWolf Pro können Sie dank Remote-Zugriff, Sicherung und Dateifreigabe rund um die Uhr jeden Zeitplan einhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1200000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
670 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen außer Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
50 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
200 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (aus)
1 W
Energieverbrauch (idle)
5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
2 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,15*
€ 432,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,96*
€ 431,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,21*
€ 423,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,10*
€ 409,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,38*
€ 376,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.