Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT CleanType Easy Basic Tastatur USB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GETT CleanType Easy Basic Tastatur USB Weiß
GETT CleanType Easy Basic Tastatur USB Weiß
GETT CleanType Easy Basic Tastatur USB Weiß
GETT CleanType Easy Basic Tastatur USB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79451942
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KL25206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Bei der CleanType® Easy Basic handelt es sich um eine hochwertige Kunststofftastatur, die aufgrund ihrer Wasser- und Staub-Festigkeit leicht und gründlich zu reinigen ist und sich daher hervorragend für den Einsatz in hygiene-sensiblen Bereichen wie Krankenhäuser, Kliniken, Arztpraxen, Labore oder Pharma-Unternehmen eignet.

Auf Wunsch kann die CleanType® Easy Basic mit jedem gewünschten Länderlayout, auch in kleinen Mengen, ausgestattet werden. Außerdem können wir die Tastatur mit Ihrem Firmenlogo belasern. Sie erhalten dadurch ein individuelles Produkt, das sich perfekt in Ihre bestehende Corporate Identity einbinden lässt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
441 x 125 x 23 mm
Energie
Energiequelle
USB
Design
Tastatur-Stil
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.