Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA
StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA
StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA
StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA
StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA
StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA
StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA
StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA
StarTech.com SVID2USB232 Video-Aufnahme-Gerät Composite + S-Video + RCA
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79437311
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVID2USB232
EAN/GTIN:
     0065030875547
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Verpackungshöhe
38 mm
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Sonstige Funktionen
Eingang
Composite + S-Video + 2 x RCA Audio
Teilnehmerausgang
USB A
Maximale Auflösung
720 x 576 Pixel
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hostschnittstelle
Composite + S-Video + RCA
Chipsatz
EM28281
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
181 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.