Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AV1000 Gigabit Powerline Adapter KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AV1000 Gigabit Powerline Adapter KIT
TP-Link AV1000 Gigabit Powerline Adapter KIT
TP-Link AV1000 Gigabit Powerline Adapter KIT
TP-Link AV1000 Gigabit Powerline Adapter KIT
TP-Link AV1000 Gigabit Powerline Adapter KIT
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79344112
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-PA7017 KIT
EAN/GTIN:
     845973089054
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Zuverlässiges Gigabit-Netzwerk durch elektrische Verkabelung erweitern

AV1000 Geschwindigkeiten und 300 Meter Reichweite
Unter Verwendung der fortschrittlichen HomePlug AV2-Technologie gewährleistet TL-PA7017 KIT eine stabile und schnelle drahtgebundene Verbindung und ermöglicht Datenübertragungen von bis zu 1000 Mbit/s* über die elektrische Verkabelung für Reichweiten von bis zu 300 Metern. Dank der zuverlässigen Powerline-Verbindungen können Sie in HD streamen, online spielen und große Dateien ohne Unterbrechung herunterladen.

Gigabit-Port für maximale Konnektivität
Mit einem Gigabit-Ethernet-Port ermöglicht TL-PA7017 KIT Benutzern, ein bandbreitenintensives Gerät mit hohen Geschwindigkeiten an das Internet anzuschließen und gewährleistet die reibungslose Übertragung von Ultra-HD-Videostreaming. Dies macht das TL-PA7017 KIT zum perfekten Begleiter für die Heimunterhaltung.

Plug and Play,
Keine Konfiguration erforderlich

Schließen Sie einen Powerline-Adapter an den Router an, stecken Sie einen anderen Powerline-Adapter in eine Wandsteckdose in einem anderen Raum, und fertig!

Reduzierung des Stromverbrauchs um bis zu 85%
TL-PA7017 KIT ist ein Netzadapter der neuen Generation, mit einem praktischen Design und ausgeklügelten Energiesparmodus, der automatisch von seinem regulären "Arbeits"-Modus in den "Energiespar"-Modus wechselt und seinen Energieverbrauch um bis zu 85%* reduziert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
28.5 mm
Höhe
52 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
410 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Stecker
Typ F
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
PowerLine-Standard
HomePlug AV2
Modulation
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Plug
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
LAN, PLC, Leistung
Zertifizierung
CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.