Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa System 9000 Multifunktions-Funk-Relais 9000ACFUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa System 9000 Multifunktions-Funk-Relais 9000ACFUP
Indexa System 9000 Multifunktions-Funk-Relais 9000ACFUP
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79326730
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35530
EAN/GTIN:
     4015162355307
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Halbleiterrelais
Produktfarbe
Weiß
Anzahl an eingebauten Relais
Metall
Gehäusematerial
Kunststoff
Überhitzungsschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
49 x 49 x 26 mm
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsspannung
90 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.