Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 208748 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 208748 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Cimco 208748 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79227006
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208748
EAN/GTIN:
     4021104087489
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 180 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Flache Mitte
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Sandstein
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22.2 mm
Durchmesser
180 mm
Produktfarbe
Metallisch
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.