Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UF-Instant Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2,488 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UF-Instant Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2,488 Mbit/s SFP
Ubiquiti UF-Instant Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2,488 Mbit/s SFP
Ubiquiti UF-Instant Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2,488 Mbit/s SFP
Ubiquiti UF-Instant Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2,488 Mbit/s SFP
Ubiquiti UF-Instant Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2,488 Mbit/s SFP
Ubiquiti UF-Instant Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 2,488 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79128061
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UF-INSTANT
EAN/GTIN:
     817882029612
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
2.488 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Tx-Leistung (min)
1.5 dBmW
Tx-Leistung (max)
5 dBmW
Rx-Leistung (max)
-28 dBmW
Rx-Leistung (min)
8 dBmW
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.46 mm
Tiefe
13.7 mm
Höhe
11.3 mm
Gewicht
30 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.