Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ducky One 2 SF Tastatur USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ducky One 2 SF Tastatur USB Schwarz
Ducky One 2 SF Tastatur USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79071102
Hersteller:
     Ducky
Herst.-Nr.:
     DKON1967ST-BDEPDAZT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ducky Channel Tastaturen
Ducky Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
325 x 108 x 40 mm
Tastaturgewicht
635 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur-Switch-Technologie
Cherry MX Brown
Windows Tasten
Ja
Überschlag
6-key/N-key rollover
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Merkmale
Anti-ghosting
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.