Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso TC 2400 Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso TC 2400 Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Caso TC 2400 Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Caso TC 2400 Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Caso TC 2400 Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Caso TC 2400 Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Caso TC 2400 Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78840809
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     2235
EAN/GTIN:
     4038437022353
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Gradgenaues Braten und Kochen dank innovativem, präzisem Thermo Control Thermometer für eine exakte Temperatursteuerung - Perfekt geeignet z.B. für SousVide, Warmhalten von Speisen, punktgenaues Braten von Fleisch und Fisch mittels Kerntemperaturfühler - Einstellbarer Temperaturbereich von 40 - 160°C, dank FineTemp bis auf 1°C genau - Inkl. Halterung für das Thermometer - Induktionsplatte auch ohne Thermo Control Thermometer nutzbar - Einstellbarer Temperaturbereich von 60 - 240°C - Leistungsstarke 2400 Watt - Automatische Topferkennung für Töpfe von 14-26 cm - Intuitive Sensor-Touch Bedienung - Präzisionskochen mit Smart Control auf 12 unterschiedlichen Leistungsstufen - Wählbare Timer-Funktion bis 180 Minuten
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
99-Minuten-Timer
180 min
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
2400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
2400 W
Standard Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
2400 W
Anzahl der Leistungsstufen
12
Stufenloser Temperaturregler
Ja
Temperaturbereich (T-T)
60 - 240 °C
Topferkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.