Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Erweiterungsmodul für Sicherheitsrelais
>
Artikel
Phoenix Contact 2986106 Digital & Analog I/O Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-78694377
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2986106
EAN/GTIN:
4046356536547
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
114.5 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
140 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
... >
Computer-Komponenten
>
Schnittstellen-Komponenten
>
Digital & Analog I/O Module
Weitere Suchbegriffe:
Not-Aus-Relais
,
Nachschaltgerät
,
Schutztürwächter
,
Sicherheitsrelais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
sicherheitsrelais phoenix
,
schutztürwächter
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 689,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,36*
€ 820,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,56*
€ 803,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,47*
€ 775,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,26*
€ 763,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,23*
€ 748,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datenschnittstelle
Phoenix Contact
2297620
€ 197,07*
Zubehör
Datenschnittstelle
Phoenix Contact
2901504
€ 187,47*
Zubehör
Datenschnittstelle
Phoenix Contact
2901528
€ 201,98*
Zubehör
Datenschnittstelle
Phoenix Contact
2901988
€ 207,27*
Zubehör
Datenschnittstelle
Phoenix Contact
2904472
€ 194,48*
Zubehör
Filterklemme
Phoenix Contact
2904476
€ 25,83*
Zubehör
Filterklemme
Phoenix Contact
2904477
€ 26,20*
Zubehör
Konfigurations-Paket
Phoenix Contact
2986119
€ 160,35*
Zubehör
Speicherbaustein
Phoenix Contact
2986122
€ 24,13*
Zubehör
Tragschienen-Busverbinder
Phoenix Contact
2707437
€ 5,65*
Zubehör
Tragschienen-Busverbinder
Phoenix Contact
2890425
€ 7,47*
Zubehör
USB-Kabel
Phoenix Contact
2986135
€ 13,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.