Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2903584 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2903584 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2903584 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78693313
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903584
EAN/GTIN:
     4046356751704
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Ein- oder zweikanalige Kontakterweiterung für OSSD-Signale (z.B. Lichtgitter), 3 Schließer, 1 Öffner, bis Kat. 4 PL e nach EN ISO 13849, SIL 3 nach EN 62061, steckbare Push-in-Klemme, Breite 22,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
114.5 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
209.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.